text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Swiss Tech Stopkové frézy 4/6 DIN 844 Regular Cobalt HSS Uncoated 10,0MM

Popis

HSS-Co 8% Weldon Shank End Mills 4 & 6 Flute: Series 09, Regular - Uncoated. Series 09 - Regular Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Shank cutting diameter: 3-6mm to +0.04 -0.0. 8-20mm to +0.05 -0.0. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Čísla materiálu

Objednací číslo 1S649841
EAN 5036140203068
UBB 500649987145
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky SWT1630910A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.