Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
G0450.000.558
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
Stahlwille násada 558 510 mm průměr 20 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
lze použít v kombinaci se zásuvkou č. 556 jako křížovou rukojeť
Plný popis
Objednací číslo
G0450.000.558
Design
Rovný
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
510
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
510
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení na straně zásuvky
3/4 palce
Velikost připojení (mm)
19.05
Velikost připojení na straně nástroje
3/4 palce
Posuvná rukojeť
Ne
Testováno podle ISO 3315
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1230
HS kód
Zobrazit
Type
Bar Handle
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
lze použít v kombinaci se zásuvkou č. 556 jako křížovou rukojeť
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0450.000.558
EAN
4018754013449
UBB
203122120777
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
15170000