Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
9N312647
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
Sonický bit 5/16 palce 4 mm 36 mml
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9N312647
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
4
Celková délka (mm)
36
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
4
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
4
Celková délka (mm)
36
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.313
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Sonic
HS kód
Zobrazit
Type
Hex Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N312647
EAN
4711200957181
UBB
500678366484
UNSPSC
25191700
Výrobní číslo položky
9243604