text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavice 30 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 30
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 30
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 20
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 270
HS kód
Type Socket

Popis

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Čísla materiálu

Objednací číslo L8175.300.001
EAN 7314151810825
UBB 203112003702
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 8900SM-30

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.