Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
3K382870
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP green LA-KA-PE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3K382870
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
9.7
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
9.7
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
25
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
179
Vnitřní výška (mm)
185
Vnější šířka (mm)
213
Vnější výška (mm)
200
Vnější hloubka (mm)
348
Vnitřní hloubka (mm)
280
Značka
La-ka-pe
HS kód
Zobrazit
Type
PLK 2A-GRUN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3K382870
EAN
4031022003928
UBB
500581745121
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449412