Jedno linkové
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Jedno linkové
3A759524
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
Ripca Jednožilový kabel 1,5mm² modrý 500m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3A759524
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
300
Barevný vnější plášť
Modré
Materiál vodiče
Měď
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
300
Barevný vnější plášť
Modré
Materiál vodiče
Měď
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Modré
Jmenovité napětí U0
300
Počet jader
1
Maximální přípustná teplota vodiče
105
Přibližný vnější průměr
2.3
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506
Ne
Povrch vodiče
Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost
Žádný
Velikost AWG
16
Kroucená jádra
Ne
Identifikace vodiče/ barva kódování
Modré
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
Single Core Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3A759524
EAN
8712734067533
UBB
500640094057
UNSPSC
39100000
Výrobní číslo položky
1.5BLU-500