text.skipToContent text.skipToNavigation

Tepelně smršťovací trubice Ripca 3,5 m 6,0 2,0 mm


Artikelnummer 4J811844
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 3.5
Materiál Jiný
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 6
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 3.5
Materiál Jiný
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 6
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 2
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano
Značka Ripca
HS kód
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 4J811844
EAN 8712734086459
UBB 500641923593
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSSA6.2-3.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.