text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kabel 1,0 mm² hnědý 500m


Numer artykułu 0X108653
Jmenovitý průřez vodiče 1
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Hnědá
Pakowane po 1

Specyfikacje

Jmenovitý průřez vodiče 1
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Hnědá
Jmenovité napětí U0 300
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 1.95
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 18
Identifikace vodiče/ barva kódování Hnědá
Značka Ripca
HS kód
Type Single Core Cable

Numery artykułów

Numer artykułu 0X108653
EAN 8712734062286
UBB 500640144472
UNSPSC 39100000
Artykuł producenta nr 1BRN-500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.