text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

REDBRICK redb shoe motion comet 2.0s s3 grey, 44


Objednací číslo 7R165156
Barva Vícebarevný
Design Nízký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Vícebarevný
Design Nízký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Testováno na ESD Ano
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Unisex
Dětský model Ne
Materiál podrážky Jiný
Materiál horní části Jiný
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ne
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Hliník
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ano
S mezipodešví Ne
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 Jiný
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ne
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Model COMET

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R165156
EAN 8713458005955
UBB 500583242085
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 31354044
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.