text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Rázový klíč Yokota 3/4 úhel YX-700C


Objednací číslo YX-700CYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 50
Maximální utahovací moment (Nm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 50
Maximální utahovací moment (Nm) 50
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 348
Značka Yokota

Čísla materiálu

Objednací číslo YX-700CYOK
EAN 8717981059850
UBB 500619109779
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YX-700C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.