text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Promat End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 10 mm


Objednací číslo 6H061791
Design Přímé řezačky
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 10
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 22
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Přímé řezačky
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 10
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 22
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H061791
EAN 4015448546252
UBB 500582761929
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000866689
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.