text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Pouzdro matice Nerezocel A1 M6X10X15


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.7
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 15 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.7
HS kód

Rozměry

d-D M6
d2 7.5
dk 10
k 1.5
L (mm) 15
L1 9
n 1.6
P 1

Čísla materiálu

Objednací číslo 51212.060.015
EAN 8717077010819
UBB 500634487457
UNSPSC 31161517

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.