Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
G2246.000.045
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
Nástrčný bit Gedore Power wrench ITX K 19 1/2 palce šířka. AF 7,82 mm D 45 délka 47 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Plný popis
Objednací číslo
Celková délka (mm)
47
Průměr
25
Velikost (TX)
45
Velikost připojení
1/2 palce
S otvorem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
47
Průměr
25
Velikost (TX)
45
Velikost připojení
1/2 palce
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
12.5
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
78
HS kód
Zobrazit
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2246.000.045
EAN
4010886821121
UBB
500503864786
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1603124
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce