text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Příklepová vrtačka PDE 16 RP


Objednací číslo 2L506512
Jmenovitá spotřeba energie (W) 630
Hmotnost stroje (kg) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 59
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 630
Hmotnost stroje (kg) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 59
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 16
Výstupní výkon (W) 315
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 20
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 950
Model PDE 16 RP
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L506512
EAN 4002395235339
UBB 500513709195
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933409206
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.