Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
8I465922
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
Milwaukee Příklepová vrtačka PDE 13 RX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8I465922
Jmenovitá spotřeba energie (W)
630
Hmotnost stroje (kg)
1.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
21
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
630
Hmotnost stroje (kg)
1.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
21
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
15
Výstupní výkon (W)
315
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
18
Max. počet zdvihů (1/min)
4400
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2900
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobrazit
Model
PDE 13 RX
Type
Percussion Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8I465922
EAN
4002395235322
UBB
500513709013
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
4933409200