Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0559.001.358
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
Stahlwille Bit šroubovák Velikost Hex C 8 L.28mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0559.001.358
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
8
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
10
HS kód
Zobrazit
Type
Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0559.001.358
EAN
4018754114726
UBB
203122725500
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08200012