text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Šroubovák ribe 686 8 S-010 8 mm 10 kusů


Pro ruční práci a použití v elektrickém a pneumatickém nářadí, S vnějším šestihranným pohonem podle DIN ISO 1173, Speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, 10 kusů Value packs, RIBE® = reg. ochranná známka společnosti Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Objednací číslo G2417.080.001
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 10
Baleno po 1

Specifikace

Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 10
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Bit Set

Popis

Pro ruční práci a použití v elektrickém a pneumatickém nářadí, S vnějším šestihranným pohonem podle DIN ISO 1173, Speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, 10 kusů Value packs, RIBE® = reg. ochranná známka společnosti Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Čísla materiálu

Objednací číslo G2417.080.001
EAN 4010886140208
UBB 203122616527
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6540940
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.