text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Stahlwille Bit šroubovák 5 mm Hex C 6,3 D.25mm


Objednací číslo G0555.001.302
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 5
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 5
HS kód
Type Hex Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0555.001.302
EAN 4018754011087
UBB 203122420250
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08090005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.