text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Metabo Prořezávač stěn MFE 65


Objednací číslo 8W562953
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2400
Hmotnost stroje (kg) 9.8
Průměr kotouče (mm) 230
Šířka drážky (mm) 3 - 41
Hloubka řezu (mm) 20 - 65
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2400
Hmotnost stroje (kg) 9.8
Průměr kotouče (mm) 230
Šířka drážky (mm) 3 - 41
Hloubka řezu (mm) 20 - 65
Type MFE 65

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W562953
EAN 4007430206862
UBB 500658580997
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600365000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.