Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
6C907345
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
Metabo Ponorné čerpadlo PS 18000 SN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6C907345
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
10
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
10
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla
Jiný
Materiál krytu motoru
Jiný
Kvalita materiálu krytu motoru
Jiný
Příkon motoru (P1) na motor (kW)
1.1
Objemový průtok (BEP) (m³/h)
19
Připojení standardní výstupní strana
Jiný
Jmenovitý provozní režim
Jiný
S ochranou proti chodu nasucho
Ne
Typ regulace otáček
Jiný
Regulace otáček motoru
Jiný
S řezacím systémem
Ne
Materiál skříně čerpadla
Nerezocel
Obvod čerpadla
Jiný
Kvalita materiálu pláště čerpadla
Jiný
Vhodné pro suchou montáž
Ano
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla
Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky
1 1/2 palce (40)
Výstupní strana přípojky
Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu
Jiný
Type
PS 18000 SN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C907345
EAN
4003665502311
UBB
500658606578
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0251800000