Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
2V077890
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
Metabo Úhlová leštička PE 15-20 RT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2V077890
Spotřeba energie (W)
1500
Moment točivého momentu (Nm)
18
Frekvence (Hz)
50 - 60
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Zasunutí nástroje
M14
Napájecí napětí (V)
220 - 240
Volnoběžné otáčky (1/min)
300 - 1900
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Spotřeba energie (W)
1500
Moment točivého momentu (Nm)
18
Frekvence (Hz)
50 - 60
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Zasunutí nástroje
M14
Napájecí napětí (V)
220 - 240
Volnoběžné otáčky (1/min)
300 - 1900
Max. průměr podložky řidiče (mm)
180
Type
PE 15-20 RT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V077890
EAN
4007430323026
UBB
500694545723
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
615200000