text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 5 x 160 mm


Vysoce kvalitní L-klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v hlubokých pozicích. Hex-Plus profil nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Účinek zařezávání se tím snižuje na minimum, zničení hlavy šrouby je téměř eliminováno. S přidržovací funkcí prostřednictvím zalisované a pružící kuličky od velikosti 3.

Objednací číslo 8J756222
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 160
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 160
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 28
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Popis

Vysoce kvalitní L-klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v hlubokých pozicích. Hex-Plus profil nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Účinek zařezávání se tím snižuje na minimum, zničení hlavy šrouby je téměř eliminováno. S přidržovací funkcí prostřednictvím zalisované a pružící kuličky od velikosti 3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J756222
EAN 4013288207319
UBB 500713656915
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022122001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.