High Slip Resistance Clamps
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Upevňovací systémy
Spojování ocelových nosníků
Steelwork Fixings
High Slip Resistance Clamps
61265
61265.120.001
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
Lindapter Třecí svěrka Tvárné litiny Žárový zinek M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Lindapter
Materiál
Tvárné litiny
Povrchová úprava
Žárový zinek
Typ č.
CF
Váha kusu (g)
83
Info
High slip resistance clamp, hooks over the flanges of beams, angles and channels.
Suitable for parallel and tapered flanges, incline max. 8°. Can be combined with types AF and AAF when used with 8.8 bolts.
Extensive information is available on the Lindapter website.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Lindapter
Materiál
Tvárné litiny
Povrchová úprava
Žárový zinek
Typ č.
CF
Váha kusu (g)
83
Info
High slip resistance clamp, hooks over the flanges of beams, angles and channels.
Suitable for parallel and tapered flanges, incline max. 8°. Can be combined with types AF and AAF when used with 8.8 bolts.
Extensive information is available on the Lindapter website.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Typ
M12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
61265.120.001
EAN
5051324001803
UBB
500504741348
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
CF12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace