Příslušenství skříní
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
2G229125
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
La-Ka-Pe Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP grey
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2G229125
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
0.25
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
0.25
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
0.5
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
85
Vnitřní výška (mm)
43
Vnější šířka (mm)
102
Vnější výška (mm)
50
Vnější hloubka (mm)
90
Vnitřní hloubka (mm)
70
Značka
La-ka-pe
HS kód
Zobrazit
Type
PLK-5-GRAU
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2G229125
EAN
4031022006745
UBB
500581370482
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449439