Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
7Y792438
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
La-Ka-Pe Semi-open storage bins PLK L164xW105xH75 mm PP yellow
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Y792438
Barva
Yellow
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
0.7
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Yellow
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
0.7
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
5
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
85
Vnitřní výška (mm)
62
Vnější šířka (mm)
105
Vnější výška (mm)
75
Vnější hloubka (mm)
164
Vnitřní hloubka (mm)
135
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-4-GELB
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Y792438
EAN
4031022005809
UBB
500583337125
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449433