text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Klingspor Kelímkový kotouč 125 x 8,5 x 22,23


Objednací číslo 7Q274130
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 8.5
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 8.5
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 5.5
Výška segmentu (mm) 7.2
Segmentace Jiný
Počet segmentů 20
Značka Klingspor
HS kód
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q274130
EAN 4014855218646
UBB 500636791666
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 325378
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.