text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Klingspor Řezný kotouč 400 x 4,5 x 25,4


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Objednací číslo 1G009166
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4.5
Průměr kotouče (mm) 400
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4.5
Průměr kotouče (mm) 400
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Značka Klingspor
HS kód
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G009166
EAN 4014855121823
UBB 500513234962
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 292933
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.