Machine parts
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky, vnitřní závit
58143
58143.080.001
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
KIPP Cam levers, internal thread Černá Nerezová ocel 1.4305, plastová rukojeť M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Barva
Černá
D1_MM
27.1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
55.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
Barva
Černá
D1_MM
27.1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
55.8
Info
Material: Handles and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced. Hinge pins stainless steel 1.4305. Studs and washer stainless steel 1.4305.Version: Handle and thrust washer, black. Hinge pin, bright. Studs and washer bright stainless steel.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
A
100
A1
110
B
33
B1
24
Ruční síla
170
D
8
D1
27.1
D2
11
F
5
H
16.2
H1
27.7
S
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58143.080.001
EAN
4059245030286
UBB
500689999992
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0646.2531108
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce