text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Děrovač Gedore 119-2


Podle DIN 6450, vanadová ocel GEDORE, pečlivě kalené a popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné úderové hlavy, pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, speciální velikosti na vyžádání.

Objednací číslo G4997.020.001
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 150
S ochranou rukou Ne
Průměr hrotu (mm) 2
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 150
S ochranou rukou Ne
Průměr hrotu (mm) 2
Značka Gedore
Váha kusu (g) 65
HS kód
Type Pin Punch

Popis

Podle DIN 6450, vanadová ocel GEDORE, pečlivě kalené a popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné úderové hlavy, pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, speciální velikosti na vyžádání.

Čísla materiálu

Objednací číslo G4997.020.001
EAN 4010883875868
UBB 203116102898
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky 8758640
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.