text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Akční rázová hlavice DO6051P012


This 3/8" square drive socket with a 12 mm wrench width and 30 mm length offers precise handling of hexagonal nuts, ideal for professional mechanical and industrial tasks. Its compact size ensures access in confined spaces, while magnetic properties enhance ease of use with impact screwdrivers. Key features: - Connection size: 3/8" square drive - Wrench width: 12 mm, wrench depth: 5 mm - Length: 30 mm for tight space accessibility - Magnetic for secure nut retention - Suitable for impact screwdriver use with durable surface protection

Objednací číslo DO6051P012ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 12
Délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 12
Délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ano
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 5
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 44.1
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This 3/8" square drive socket with a 12 mm wrench width and 30 mm length offers precise handling of hexagonal nuts, ideal for professional mechanical and industrial tasks. Its compact size ensures access in confined spaces, while magnetic properties enhance ease of use with impact screwdrivers. Key features: - Connection size: 3/8" square drive - Wrench width: 12 mm, wrench depth: 5 mm - Length: 30 mm for tight space accessibility - Magnetic for secure nut retention - Suitable for impact screwdriver use with durable surface protection

Čísla materiálu

Objednací číslo DO6051P012ACT
EAN 8717981147502
UBB 500618806425
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO6051P012
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.