Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ploché očkové klíče
G2137
G2137.006.008
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
Gedore Plochý očkový klíč TX 4 E6xE8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Chrom-vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
110
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
110
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
8
Velikost klíče malá (mm)
6
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
5
Výška hlavy velká (mm)
6
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
9
Šířka hlavy velká (mm)
11
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
25
HS kód
Zobrazit
Model
TX4
Type
Flat Ring Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chrom-vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2137.006.008
EAN
4010886605981
UBB
240120669579
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
6059800
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.