text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Sada nástrčných hlavic Gedore D30 GMU-3


S příslušenstvím z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, Sada U-3 s jemným ozubením, číselníková výměnná ráčna, Sada U-10 s oboustrannou pákovou výměnnou ráčnou, V pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, Rozměry: 320 x 210 x 55 mm, Rozměry: 320 x 210 x 55 mm

Objednací číslo G2291.001.820
Balení Pouzdro
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 12
Celkový počet nástrojů 17
Velikost připojení (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 12
Celkový počet nástrojů 17
Velikost připojení (mm) 10
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
S ráčnou Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1750
HS kód
Type Socket Set

Popis

S příslušenstvím z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, Sada U-3 s jemným ozubením, číselníková výměnná ráčna, Sada U-10 s oboustrannou pákovou výměnnou ráčnou, V pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, Rozměry: 320 x 210 x 55 mm, Rozměry: 320 x 210 x 55 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2291.001.820
EAN 4010886624029
UBB 203122606395
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 6240200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.