text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 UR šířka napříč plochami 9 mm délka 150 mm reversi


Kroužek 13° odsazený od hřídele, UD profil, Pracovní úhel 7° od 8 do 15 mm a 6° od 16 do 24 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, s výměnou páky, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s efektem dvojitého T-průřezu, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neoslnivý vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s efektem dvojitého T-průřezu

Objednací číslo
Délka (mm)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 43
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 150
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 9
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 43
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 9
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 21.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 19.3
Výška hlavy otevřený konec (mm) 3.9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7.3
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 44
HS kód
Model 7 UR 9
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Kroužek 13° odsazený od hřídele, UD profil, Pracovní úhel 7° od 8 do 15 mm a 6° od 16 do 24 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, s výměnou páky, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s efektem dvojitého T-průřezu, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neoslnivý vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s efektem dvojitého T-průřezu

Čísla materiálu

Objednací číslo G2115.090.001
EAN 4010886889343
UBB 500503853714
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297264

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.