text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Oboustranný očkový klíč 400 19 x 22 mm 230 mm otevřený, s dvojitým šestihranem


Kroužek posunutý od hřídele o 15°, Šestihranná mezera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, Velikosti 8x10 až 12x14 mm s šestihranem, Pro aplikace zahrnující hydraulické/brzdové vedení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, Šestihranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 232
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 22
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 232
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 22
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 13.2
Výška hlavy velká (mm) 15.2
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 35
Šířka hlavy velká (mm) 41
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 250
HS kód
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Popis

Kroužek posunutý od hřídele o 15°, Šestihranná mezera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, Velikosti 8x10 až 12x14 mm s šestihranem, Pro aplikace zahrnující hydraulické/brzdové vedení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, Šestihranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2140.019.022
EAN 4010886605868
UBB 240120085461
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6058670

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.