text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Nástrčný bit ITX 20 1/4 palce TX T30 délka 37 mm


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s lisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, s povrchovou úpravou gun-metal, s lisovaným kolíkem, fosfátovaná

Objednací číslo
Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 38
Průměr 12
Velikost (TX) 30
Délka čepele (mm) 37
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 38
Průměr 12
Velikost (TX) 30
Délka čepele (mm) 37
Velikost připojení 1/4 palce
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
HS kód
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s lisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, s povrchovou úpravou gun-metal, s lisovaným kolíkem, fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2206.000.030
EAN 4010886619124
UBB 203122604804
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6191240

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.