text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Nástrčné hlavice IS 30 6,5x1,2 6,5MM


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, pochromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, Břit podle DIN ISO 2380-1, Form B, hrot břitu podle DIN ISO 2380-1 Form B

Objednací číslo
Celková délka (mm) 55
Průměr 17.5
Délka čepele (mm) 27
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 55
Průměr 17.5
Délka čepele (mm) 27
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 45
HS kód
Type Slotted Bit Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, pochromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, Břit podle DIN ISO 2380-1, Form B, hrot břitu podle DIN ISO 2380-1 Form B

Čísla materiálu

Objednací číslo G2217.065.001
EAN 4010886831304
UBB 500503829151
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1640895

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.