text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otevřený klíč VDE 894 19 mm


VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, čelisti nastaveny na 15°, čelisti nastaveny na 15°.

Objednací číslo
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s jedním klíčem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Spanner

Popis

VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, čelisti nastaveny na 15°, čelisti nastaveny na 15°.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3100.190.001
EAN 4010886657300
UBB 203122628258
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6573010

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.