text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zásuvka VDE IN 19 5 mm


Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, Hrot GEDORE z vanadové speciální oceli, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Zásuvky lze kombinovat pouze s VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U a VDE 4507, Tyto vložky lze kombinovat pouze s č. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Objednací číslo
Průměr 27
Délka (mm) 106
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 106
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 27
Délka (mm) 106
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 106
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 27
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód
Type VDE Screwdriver Bit Socket

Popis

Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, Hrot GEDORE z vanadové speciální oceli, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Zásuvky lze kombinovat pouze s VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U a VDE 4507, Tyto vložky lze kombinovat pouze s č. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Čísla materiálu

Objednací číslo G3106.050.001
EAN 4010886612446
UBB 203122624372
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6124480

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.