Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6V009377
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
Gedore 1.06/2A1-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 210 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6V009377
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
24
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
0
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
210
S rychlým nastavením
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
1.06/2A1-B
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V009377
EAN
4036976120905
UBB
500642637622
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1956361