text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore 422126 Nůžky s ideálním vzorem pro řezání 1mm plechu levou rukou 260mm

Objednací číslo 1W557586
Délka (mm) 260
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Gedore
HS kód

Specifikace

Délka (mm) 260
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Gedore
HS kód
Model 422126

Popis

Leštěné břity, Tloušťka plechu max. 1 mm při pevnosti 600 N/mm2, černě lakovaný, rukojeti modře expoxidované, černě lakovaný, rukojeti modře expoxidované

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W557586
EAN 4017981422161
UBB 500642398209
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 4515090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.