text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fischer rg m27x340 r závitová tyč


Objednací číslo 90725FIS
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 340
Velikost závitu (metrická) 27
Průměr vrtaného otvoru (mm) 32
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 108
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 340
Velikost závitu (metrická) 27
Průměr vrtaného otvoru (mm) 32
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 108
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 1564
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 90725FIS
EAN 4006209907252
UBB 500616787239
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 90725
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.