text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fibre disc diameter 125 mm granulation 80 stainless steel ceramic grit TECWERK


Ceramic grit · Suitable for chrome and nickel-chrome steel, high-alloy steel, nickel-based alloys, titanium alloys, brass, bronze and structural steel · Aggressive and cool grinding with a long service life · A distinct self-sharpening effect occurs during grinding, which ensures a high and level material removal with a high machining speed, with star hole · Bore Ø 22 mm

Objednací číslo 1A950087
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

Ceramic grit · Suitable for chrome and nickel-chrome steel, high-alloy steel, nickel-based alloys, titanium alloys, brass, bronze and structural steel · Aggressive and cool grinding with a long service life · A distinct self-sharpening effect occurs during grinding, which ensures a high and level material removal with a high machining speed, with star hole · Bore Ø 22 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A950087
EAN 4015448985679
UBB 500751514513
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 2000842625
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.