text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Facom Oboustranné klíče 8X10MM

Objednací číslo 4L141164
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 137
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 10
Velikost klíče malá (mm) 8
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 137
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 10
Velikost klíče malá (mm) 8
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 4.2
Výška hlavy velká (mm) 4.2
Velikost klíče malá (palce) 5/16 palce
Velikost klíče velká (palce) 3/8 palce
Šířka hlavy malá (mm) 19
Šířka hlavy velká (mm) 22
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
HS kód
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L141164
EAN 3148511023778
UBB 500638270479
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 44.8X10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.