text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ráčnový klíč 14 x 15 mm


Objednací číslo 5S214178
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 141
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 141
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 13/32 inch
Šířka hlavy malá (mm) 27.5
Šířka hlavy velká (mm) 27.5
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
HS kód
Type Straight Flare Nut Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S214178
EAN 3148511166536
UBB 500638546290
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 70A.13
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.