MyFabory Insights
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
Rázové bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Rázové bity
7R325067
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
Facom rázový šroubovací bit Torx TX20
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7R325067
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
35
Velikost (TX)
20
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
5/16 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
3.84
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
35
Velikost (TX)
20
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
8
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7R325067
EAN
3148510239811
UBB
500639154045
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
ENX.220