Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
2X626517
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
Momentový klíč Facom K.306A1000
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2X626517
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
5900
Celková délka (mm)
1280
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['200', '1000']
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
5900
Celková délka (mm)
1280
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['200', '1000']
Velikost připojení (mm)
19.05
Nastavení velikosti kroku (Nm)
4
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
4
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X626517
EAN
3148518213271
UBB
500637455048
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
K.306A1000