Rázové bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Rázové bity
4A869282
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
Facom rázový šroubovák s drážkou 0,8 x 5,5 mm 5/16“ šestihran 41 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4A869282
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
41
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
5.5
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
41
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
7.94
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A869282
EAN
3148510239118
UBB
500639152221
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
ENS.205.5