text.skipToContent text.skipToNavigation

Jehlové kleště Bahco 4239 4239-129mm


Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip.Suitable for cutting Cu.Compact oblique cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process.Flush cut.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated

Objednací číslo K0175.000.129
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 129
Izolační ochrana 1000 V Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 129
Izolační ochrana 1000 V Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ne
Značka Bahco

Popis

Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip.Suitable for cutting Cu.Compact oblique cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process.Flush cut.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated

Čísla materiálu

Objednací číslo K0175.000.129
EAN 7314150100088
UBB 240104310216
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 4239
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.