text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16


Objednací číslo U0719.111.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 13
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 13
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Fabory

Čísla materiálu

Objednací číslo U0719.111.001
UBB 240203292802
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.