Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0717.127.001
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
Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0717.127.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
20
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
20
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
13
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0717.127.001
UBB
240203291994
UNSPSC
23241615